CEMBRE - Tubo marcacomponentes transparente PMT-CT 54013 55mm placa 9mm - 54013
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - sí
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
54013
Ref.Sonepar
157813
EAN
8016692579870
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
sí
Magnético:
no
Longitud:
55 mm
Anchura:
15 mm
Tubo marcacables PMT-CT con bridas fabricado a partir de PVC plastificado autoextinguible de clase V0 (UL94) con un rango térmico que abarca desde los -40°C hasta los 80°C. Este tubo está diseñado para el etiquetado de cables individuales o múltiples, vainas y tuberías mediante el uso de abrazaderas. Se presenta con una longitud de 55mm, compatibilidad con placas de identificación de 9mm de ancho y 2 ojales de fijación de 4,8mm de ancho.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


