CEMBRE - Tubo TERMO-ROLL M2-32-19-YE2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Termocontracción
Modelo - Con pared media
Nivel de retracción - 2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 3.2 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 1.6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M2-32-19-YE2
Ref.Sonepar
377229
EAN
13844297499
Tipo:
Termocontracción
Modelo:
Con pared media
Nivel de retracción:
2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
3.2 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
1.6 mm
Diámetro nominal (pulgadas):
3/32 pulgada
Sección transversal nominal desde/hasta:
0.5...1 mm²
Longitud:
19 m
Color:
Amarillo
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
sí
Con pegamento interior:
no
Imprimible:
sí
Aprobado por UL:
no
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


