CEMBRE - Tubo TERMO-ROLL M2-48-19-YE2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Termocontracción
Modelo - Con pared media
Nivel de retracción - 2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 4.8 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 2.4 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M2-48-19-YE2
Ref.Sonepar
377228
EAN
13844297498
Tipo:
Termocontracción
Modelo:
Con pared media
Nivel de retracción:
2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
4.8 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
2.4 mm
Diámetro nominal (pulgadas):
3/16 pulgada
Sección transversal nominal desde/hasta:
1...2.5 mm²
Longitud:
19 m
Temperatura de operación:
-30...105 °C
Color:
Amarillo
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
sí
Con pegamento interior:
no
Imprimible:
sí
Aprobado por UL:
no
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


