CEMBRE - Tubo termorretráctil 18056 12mm 1/2" negro / amarillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color del texto - Negro
Color de la cinta - Amarillo
Longitud correa/cinta/unión - 1.5 m
Anchura de banda - 12 mm
Resistente al calor - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
18056
Ref.Sonepar
459778
EAN
Color del texto:
Negro
Color de la cinta:
Amarillo
Longitud correa/cinta/unión:
1.5 m
Anchura de banda:
12 mm
Resistente al calor:
sí
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


