CEMBRE - Tubo termorretráctil H3-180-25-WH1 relación contracción 3:1 impresión por una sola cara

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Tubo termorretráctil H3-180-25-WH1 relación contracción 3:1 impresión por una sola cara

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

H3-180-25-WH1

Ref.Sonepar

1145680

EAN

8499216726996

Marcacable termoretráctil en rollo Material Poliolefina reticulado Rango térmico Min -55 °C Rango térmico Max 135 °C Relacción de contracción 3:1 Mínima temperatura de encogimiento 90 °C Diámetro exterior mínimo 6,5mm Diámetro exterior maxímo 17mm Sección mínima 16mm2 Sección máxima 50mm2.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE