CEMBRE - Tubo termorretráctil M2-190-50-YE1 relación contracción 2:1 impresión por una sola cara

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Tubo termorretráctil M2-190-50-YE1 relación contracción 2:1 impresión por una sola cara

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M2-190-50-YE1

Ref.Sonepar

1138007

EAN

8499216613845

Marcacable termoretráctil en rollo Material Poliolefina reticulado Rango térmico Min -40 °C Rango térmico Max 125 °C Relacción de contracción 2:1 Mínima temperatura de encogimiento 70 °C Sin Halógenos sí Diámetro exterior mínimo 11mm Diámetro exterior maxímo 17mm Sección mínima 35mm2 Sección máxima 50mm2.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE