CEMBRE - Tubo termorretráctil M2-190-YE3 relación contracción 2:1 impresión por ambas caras
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Termocontracción
Modelo - De paredes finas
Nivel de retracción - 2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 19 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 9.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M2-190-YE3
Ref.Sonepar
377222
EAN
8016692613505
Tipo:
Termocontracción
Modelo:
De paredes finas
Nivel de retracción:
2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
19 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
9.5 mm
Diámetro nominal (pulgadas):
3/4 pulgada
Sección transversal nominal desde/hasta:
35...50 mm²
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Color:
Amarillo
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
sí
Con pegamento interior:
no
Imprimible:
sí
Aprobado por UL:
no
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


