CEMBRE - Tubo termorretráctil M2-24-50-YE2 relación contracción 2:1 impresión por ambas caras

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Tubo termorretráctil M2-24-50-YE2 relación contracción 2:1 impresión por ambas caras

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M2-24-50-YE2

Ref.Sonepar

927567

EAN

8499213657620

Marcacable termoretráctil en rollo Material Poliolefina reticulado Rango térmico Min -40 °C Rango térmico Max 125 °C Relacción de contracción 2:1 Mínima temperatura de encogimiento 70 °C Sin Halógenos sí Diámetro exterior mínimo 1,6mm Diámetro exterior maxímo 2mm Sección mínima 0,25mm2 Sección máxima 0,5mm2 Impresión a doble cara sí.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE