CEMBRE - Tubo termorretráctil M2-381-WH3 relación contracción 2:1 impresión por ambas caras
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Termocontracción
Modelo - De paredes finas
Nivel de retracción - 2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 38.1 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 19 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M2-381-WH3
Ref.Sonepar
584768
EAN
8016692714509
Tipo:
Termocontracción
Modelo:
De paredes finas
Nivel de retracción:
2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
38.1 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
19 mm
Diámetro nominal (pulgadas):
1 1/2 pulgada
Sección transversal nominal desde/hasta:
120...240 mm²
Longitud:
15 m
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Color:
Blanco
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
sí
Con pegamento interior:
no
Imprimible:
sí
Aprobado por UL:
no
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


