CEMBRE - Tubo termorretráctil M2-48-50-YE2 relación contracción 2:1 impresión por ambas caras

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Tubo termorretráctil M2-48-50-YE2 relación contracción 2:1 impresión por ambas caras

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M2-48-50-YE2

Ref.Sonepar

926322

EAN

8499213640110

Marcacable termoretráctil en rollo Material Poliolefina reticulado Rango térmico Min -40 °C Rango térmico Max 125 °C Relacción de contracción 2:1 Mínima temperatura de encogimiento 70 °C Sin Halógenos sí Diámetro exterior mínimo 2,8mm Diámetro exterior maxímo 4,2mm Sección mínima 1mm2 Sección máxima 2,5mm2.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE