CEMBRE - Tubo termorretráctil M2-95-25-YE2 relación contracción 2:1 impresión por ambas caras - M2-95-25-YE2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Termocontracción
Modelo - De paredes finas
Nivel de retracción - 2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 9.5 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 4.8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M2-95-25-YE2
Ref.Sonepar
741194
EAN
8499210705058
Tipo:
Termocontracción
Modelo:
De paredes finas
Nivel de retracción:
2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
9.5 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
4.8 mm
Diámetro nominal (pulgadas):
3/8 pulgada
Sección transversal nominal desde/hasta:
10...16 mm²
Longitud:
0.03 m
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Color:
Amarillo
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
sí
Con pegamento interior:
no
Imprimible:
sí
Aprobado por UL:
no
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


