CEMBRE - Tubo transparente 65010 PMF-ET 27mm

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Tubo transparente 65010 PMF-ET 27mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Auto adhesivo - no

  • Texto - Sin inscripción

  • Color - Otros

  • Transparente - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,03 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

65010

Ref.Sonepar

840065

EAN

8499212137574

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Auto adhesivo:

no

Texto:

Sin inscripción

Color:

Otros

Transparente:

sí

Magnético:

no

Longitud:

15 mm

Anchura:

27 mm

Altura:

15 mm

Tubo transparente 65010 PMF-ET 27mm. Electricidad. Hilos y cables. Sistema de identificación de cables

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE