CEMBRE - TUBO TRANSPARENTE 90520N PMF-05
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - sí
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
90520N
Ref.Sonepar
877148
EAN
8051316056788
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
sí
Magnético:
no
Longitud:
15 mm
Anchura:
4 mm
Tubo transparente 90520N PMF-05. Electricidad. Hilos y cables. Sistema de identificación de cables
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


