CEMBRE - Tuerca en latón niquelado EMC M50x1,5 para Prensaestopa

Cembre S.L.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 50

  • Rosca de paso - 1.5 mm

  • Material - Metal

  • Calidad de material - Latón

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20N3M50N

Ref.Sonepar

459909

EAN

8016692466446

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

50

Rosca de paso:

1.5 mm

Material:

Metal

Calidad de material:

Latón

Tratamiento de superficie:

Niquelado

Libre de halógenos:

sí

Resistente a los impactos:

no

Color:

Otros

Forma:

Hexagonal

Con conexión a tierra:

no

Con aristas para garantizar el contacto

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE