CEMBRE - Tuerca en latón rosca M16x1,5 - 2033M16N

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Tuerca en latón rosca M16x1,5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 16

  • Rosca de paso - 1.5 mm

  • Material - Metal

  • Calidad de material - Latón

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2033M16N

Ref.Sonepar

377095

EAN

8016692158273

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

16

Rosca de paso:

1.5 mm

Material:

Metal

Calidad de material:

Latón

Tratamiento de superficie:

Niquelado

Libre de halógenos:

sí

Reforzado con fibra de vidrio:

no

Resistente a los impactos:

no

Color:

Otros

Forma:

Hexagonal

Con conexión a tierra:

no

Tuerca elaborada a partir de latón niquelado con una temperatura de uso que abarca desde los -25°C hasta los 100°C. Esta tuerca cuenta con rosca de métrica M16x1,5 y presenta unas dimensiones tales como llave de 19mm y grosor de 2,8mm.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE