CEMBRE - Tuerca en latón rosca M32x1,5

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Tuerca en latón rosca M32x1,5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 32

  • Rosca de paso - 1.5 mm

  • Material - Metal

  • Calidad de material - Latón

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2033M32N

Ref.Sonepar

377097

EAN

8016692599489

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

32

Rosca de paso:

1.5 mm

Material:

Metal

Calidad de material:

Latón

Tratamiento de superficie:

Niquelado

Libre de halógenos:

sí

Reforzado con fibra de vidrio:

no

Resistente a los impactos:

no

Color:

Otros

Forma:

Hexagonal

Con conexión a tierra:

no

Tuerca elaborada a partir de latón niquelado con una temperatura de uso que abarca desde los -25°C hasta los 100°C. Esta tuerca cuenta con rosca de métrica M32x1,5 y presenta unas dimensiones tales como llave de 36mm y grosor de 4mm.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE