CEMBRE - Tuerca en poliamida con collarín rosca M16 gris claro - 1143M16

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Tuerca en poliamida con collarín rosca M16 gris claro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 16

  • Rosca de paso - 1.5 mm

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1143M16

Ref.Sonepar

267283

EAN

8016692158167

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

16

Rosca de paso:

1.5 mm

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Libre de halógenos:

no

Reforzado con fibra de vidrio:

no

Resistente a los impactos:

no

Color:

Gris

Forma:

Forma anular

Con conexión a tierra:

no

Rosca METRICA M 1,5 CEI EN 60423

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE