CEMBRE - Tuerca en poliamida con collarín rosca Pg11 gris claro

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Tuerca en poliamida con collarín rosca Pg11 gris claro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - PG

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 11

  • Rosca de paso - 1.5 mm

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1142011

Ref.Sonepar

459897

EAN

8016692108636

Tipo de rosca:

PG

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

11

Rosca de paso:

1.5 mm

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Libre de halógenos:

no

Reforzado con fibra de vidrio:

no

Resistente a los impactos:

no

Forma:

Forma anular

Con conexión a tierra:

no

Tuerca con collarín y rosca DIN 40430 de medida Pg 11 en color gris claro RAL 7035. Esta tuerca está fabricada a partir de poliamida PA 6 o PA 6.6 autoextinguible clase V2 (UL 94). Ostenta una temperatura de uso que abarca desde los -20C° hasta los 90C°. Se presenta con un diámetro exterior de 26mm y un grosor de 5mm.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE