CEMBRE - Tuerca en poliamida con collarín rosca Pg13 gris

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Tuerca en poliamida con collarín rosca Pg13 gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - PG

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 13

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1142013G

Ref.Sonepar

830755

EAN

8016692146607

Tipo de rosca:

PG

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

13

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Libre de halógenos:

no

Reforzado con fibra de vidrio:

no

Resistente a los impactos:

no

Forma:

Forma anular

Con conexión a tierra:

no

Rosca Pg DIN 40 430 - Dimensiones DIN 46 320

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE