CEMBRE - Tuerca MAXIinox en acero inoxidable AISI 303 Pg16

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Tuerca MAXIinox en acero inoxidable AISI 303 Pg16

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - PG

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 16

  • Rosca de paso - 1.5 mm

  • Material - Metal

  • Calidad de material - Acero inoxidable 304 (V2A)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7032016

Ref.Sonepar

377299

EAN

8016692595627

Tipo de rosca:

PG

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

16

Rosca de paso:

1.5 mm

Material:

Metal

Calidad de material:

Acero inoxidable 304 (V2A)

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Libre de halógenos:

sí

Reforzado con fibra de vidrio:

no

Resistente a los impactos:

no

Color:

Otros

Forma:

Hexagonal

Con conexión a tierra:

no

Tuerca para prensaestopas MAXIinox fabricada a partir de goma de acero inoxidable AISI 303 con una temperatura de uso que abarca desde los -25°C hasta los 100°C. Esta tuerca esta diseñada para su uso junto a métricas de Pg16. Se presenta con unas medidas tales como 27mm de diámetro exterior y 3mm de altura.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE