CEMBRE - Tuerca MAXIinox en acero inoxidable ASI-316L M25x1,5

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Tuerca MAXIinox en acero inoxidable ASI-316L M25x1,5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 25

  • Rosca de paso - 1.5 mm

  • Material - Metal

  • Calidad de material - Acero inoxidable 304 (V2A)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7033AM25

Ref.Sonepar

460025

EAN

8016692604183

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

25

Rosca de paso:

1.5 mm

Material:

Metal

Calidad de material:

Acero inoxidable 304 (V2A)

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Libre de halógenos:

sí

Reforzado con fibra de vidrio:

no

Resistente a los impactos:

no

Color:

Otros

Forma:

Hexagonal

Con conexión a tierra:

no

Tuercas para prensaestopas MAXIinox en Acero Inox 316L (X2 CrNiMo 17-12-2). Rosca métrica M 1,5 Material (Cuerpo) Acero inox AISI 316L.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE