CEMBRE - Tuerca MAXIinox en acero inoxidable ASI-316L Pg16

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Tuerca MAXIinox en acero inoxidable ASI-316L Pg16

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - PG

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 16

  • Rosca de paso - 1.5 mm

  • Material - Metal

  • Calidad de material - Acero inoxidable 316 (V4A)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7032A016

Ref.Sonepar

267293

EAN

8016692604169

Tipo de rosca:

PG

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

16

Rosca de paso:

1.5 mm

Material:

Metal

Calidad de material:

Acero inoxidable 316 (V4A)

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Libre de halógenos:

sí

Reforzado con fibra de vidrio:

no

Resistente a los impactos:

no

Color:

Otros

Forma:

Hexagonal

Con conexión a tierra:

no

Tuercas para prensaestopas MAXIinox en Acero Inox 316L (X2 CrNiMo 17-12-2). Rosca Pg Material (Cuerpo) Acero inox AISI 316L.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE