CEMBRE - TUERCA POLIAMIDA M25X1,5 ( GRIS CLARO )

Cembre S.L.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 25

  • Rosca de paso - 1.5 mm

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1125

Ref.Sonepar

1145721

EAN

8499216727641

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

25

Rosca de paso:

1.5 mm

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Libre de halógenos:

no

Reforzado con fibra de vidrio:

no

Resistente a los impactos:

no

Forma:

Hexagonal

Con conexión a tierra:

no

Tuerca sin collarín fabricada a partir de poliamida autoextinguible en color gris RAL 7035, con un rango de temperatura de uso que abarca desde los -20C° hasta los 90C°. Este producto se presenta con rosca métrica M25x1,5, un diámetro exterior de 32mm y un grosor de 6mm.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE