CEMBRE - Utensilio montaje PMP-SMT 990005 15mm - 990005
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Altura - 15 mm
Montaje autoadhesivo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
990005
Ref.Sonepar
173470
EAN
8016692225029
Material:
Acero
Altura:
15 mm
Montaje autoadhesivo:
no
Instalador PMP-SMT perteneciente a la familia de herramientas de montaje PMP-30, con dos insertores y un único extractor de gancho. Este producto se presenta con una lengüeta de 15mm de longitud.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


