CEPEX - Arqueta rectangular estándar con cierre cuerpo negro y tapa - 56097

Fluidra Comercial España, S.A.
CopiarCopiar
CEPEX - Arqueta rectangular estándar con cierre cuerpo negro y tapa

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

56097

Ref.Sonepar

595600

EAN

0753810015855

Arqueta rectangular con cierre cuerpo negro tapa verde. La arqueta de riego rectangular más compacta de la Serie VB de Rain Bird. Cuerpo en color negro y tapa en color verde en polietileno de alta densidad. Dos grandes lengüetas de acceso centrales permiten introducir tuberías de hasta 75 mm y otras once lengüetas admiten tuberías de hasta 50 mm. Base ancha que estabiliza la arqueta y proporciona mayor resistencia frente a cargas laterales. Las arquetas Rain Bird Serie VB proporcionan una gran protección y un fácil acceso a válvulas enterradas, módulos de control, caudalímetro y otro equipo enterrado. Aplicaciones: riego de jardines y agrícola, campos de golf, redes de distribución de agua, redes eléctricas y de cableado, etc.

Un producto de CEPEX

Descubra la serie CEPEX