CEPEX - Aspersor 8005 1"H 12,7cm sectorial y circular con tobera 18
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
26357
Ref.Sonepar
828561
EAN
0739460012796
Aspersor 8005 1" H. Aspersor de turbina sectorial 50-330° y 360° sin retorno en el mismo aparato. Memoria de arco. Protección de engranajes. Topes izquierdo y derecho ajustables. Estator universal. Válvula anti-drenaje SAM retiene 3,1mca. Caudal 2,54-8,24 m³/h. Presión trabajo 3,5-6,9 bar. Alcance 17,4-24,7 m.
Un producto de CEPEX
Descubra la serie CEPEX