CEPEX - Aspersor ajustable 360° PGP04 3/4" 10cm

Fluidra Comercial España, S.A.
CopiarCopiar
CEPEX - Aspersor ajustable 360° PGP04 3/4" 10cm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

44584

Ref.Sonepar

268568

EAN

0611698157138

Aspersor ajustable 360° PGP04 3/4" 10cm. Aspersor turbina con memoria de arco y protección de engranajes con 8 toberas estándar azules y 4 toberas grises bajo ángulo, toma 3/4" h. Alcance 9,8-13,7m (toberas extra corto alcance 5,5 m y 7,6 m).

Un producto de CEPEX

Descubra la serie CEPEX