CEPEX - Aspersor MP Rotator serie rosca H MP2000360 6m 360° rojo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
44084
Ref.Sonepar
913589
EAN
0611698152812
Aspersor MP Rotator rosca H MP2000360 6m rojo. Aspersor multi-chorro MP ROTATOR. El aspersor MP Rotator es un nuevo y revolucionario sistema de riego para parques y jardines. Produce un riego altamente uniforme mediante múltiples chorros con cuatro trayectorias diferentes. Pluviometría siempre constante incluso variando el arco o el radio. Con el tamaño de una tobera de difusor, alcanza radios de un aspersor de turbina. Menor coste de instalación. Soluciona problemas de falta de presión o caudal.
Un producto de CEPEX
Descubra la serie CEPEX