CEPEX - Bomba dosificadora depósito APQ pared doble 1500l
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
67439
Ref.Sonepar
456134
EAN
8435283976766
Tanque rotomoldeado cerrado APQ con pared doble para 1500l y sin antilluvia, tiene un diámetro de 1730mm, una altura de 1560mm y tapa de diámetro 400mm. Pertenece a la gama pesada con certificación APQ6 y sirve para almacenar productos químicos corrosivos. Hechos de polietileno lineal tratado anti-ultravioletas, calidad alimentaria, color estándar negro. Lectura de nivel sobre los tanques en blanco natural. Densidad máxima de los productos contenidos: 1,7g/cm3 y temperatura máxima: 40°C, presión atmosférica. Incluye los siguientes accesorios: boca de registro con tapa roscada DN400. Juntas Epdm. Venteo protegido. DN80. Soporte y placa certificación APQ 006. Nivel de flotador con tubo buzo y contrapeso exterior guiado en tubo de PVC. Detector de nivel de máxima por flotador y contacto RID PE / PPH. 2° Nivel APQ-6.
Un producto de CEPEX
Descubra la serie CEPEX


