CEPEX - CODO 90° H-H UP.01.MFD.FF - 41850
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
41850
Ref.Sonepar
595578
EAN
8435099222149
Codo 90° H-H UP.01.MFD.FF. Accesorios colectores especialmente diseñados para la conexión rápida de elementos roscados de 1", tales como instalaciones con electroválvulas, suministro de agua, etc. Permiten realizar instalaciones con total facilidad y rapidez. Medidas disponibles: 1" Material: PVC-U PN 10 (150 psi).