CEPEX - CONJUNTO ESPIGA/TUERCA PVC 1.1/2x40" - 02404

Fluidra Comercial España, S.A.
CopiarCopiar
CEPEX - CONJUNTO ESPIGA/TUERCA PVC 1.1/2x40"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

02404

Ref.Sonepar

626869

EAN

8435099206248

Conjunto espiga y tuerca PVC 1.1/2x40". Los manguitos de conexión están fabricados en terminaciones lisas de encolado o roscadas, siempre bajo normativas standards, haciendo posible la adaptación a otros componentes (incluso de materiales distintos).Los enlaces 3 piezas Cepex incorporan junta para asegurar estanqueidad entre los dos manguitos de la unión, por lo que no debe usarse cinta de PTFE entre tuerca y manguito (usar cinta de PTFE solamente en las terminaciones de manguito roscadas). No son recomendables cuando el tubo tenga que estar sometido a fuerza de flexión (debido a posibles desalineaciones). No es necesario el uso de ninguna herramienta, se rosca con las manos. Usar llave de cinta en diámetros grandes (D75, D90, D110). Mediante estos enlaces, se pueden combinar diferentes tipos de plásticos.

Un producto de CEPEX

Descubra la serie CEPEX