CEPEX - ELECTROVALVULA 200 PGA 2" 9V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
33362
Ref.Sonepar
455965
EAN
0739460018774
Electroválvula 200 PGA 2" 9V. Las electroválvulas PGA son las indicadas para espacios verdes públicos y campos de deporte. Configuración línea/ángulo. Cuerpo en PVC. Regulación de caudal. Posibilidad de instalación de un regulador de presión PRS-Dial ajustable desde 1,0 hasta 6,9 bares (opcional). Presión: desde 1,0 hasta 10,4 bar. Caudal: desde 0,5 hasta 34,0 m³/h.
Un producto de CEPEX
Descubra la serie CEPEX