CEPEX - Electroválvula CPV2151B9 1.1/2" rosca H BSP control de caudal 9V lacht solenoide de 2 vías - 56119T
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
56119T
Ref.Sonepar
710178
EAN
8435283954962
Electroválvula CPV2151B9 1.1/2" rosca H BSP control de caudal 9V lacht solenoide de 2 vías. Electroválvula 24 VAC. Fabricada en plástico con nylon reforzado. Muelle y tornillos de acero inoxidable. Presión de trabajo 0,7-10 bar. Solenoide 2 vías, control interno, 24 VAC/ 50 Hz.
Un producto de CEPEX
Descubra la serie CEPEX