CEPEX - Electroválvula PGV201B H 2" 24VCA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
44201
Ref.Sonepar
217475
EAN
0611698111642
Electroválvula PGV201B H 2" 24VCA. Fabricada en plástico PVC muy resistente. Presión de trabajo 1,4-10,3 bar. Apertura manual con drenaje interno y externo. Pistón cautivo del solenoide para evitar pérdidas. Capacidad para instalar regulador de presión Accu-Set (no en modelos de 1" ). Maneta identificadora de aguas recicladas opcional.
Un producto de CEPEX
Descubra la serie CEPEX