CEPEX - Enlace mixto 3 piezas PVC diámetro 25x3//4'' - 02337

Fluidra Comercial España, S.A.
CopiarCopiar
CEPEX - Enlace mixto 3 piezas PVC diámetro 25x3//4''

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

02337

Ref.Sonepar

69616

EAN

8435099205654

Enlace mixto 3 piezas PVC diámetro 25x3/4". Los manguitos de conexión están fabricados en terminaciones lisas de encolado o roscadas, siempre bajo normativas standards, haciendo posible la adaptación a otros componentes (incluso de materiales distintos).Los enlaces 3 piezas Cepex incorporan junta para asegurar estanqueidad entre los dos manguitos de la unión, por lo que no debe usarse cinta de PTFE entre tuerca y manguito (usar cinta de PTFE solamente en las terminaciones de manguito roscadas). No son recomendables cuando el tubo tenga que estar sometido a fuerza de flexión (debido a posibles desalineaciones). No es necesario el uso de ninguna herramienta, se rosca con las manos. Usar llave de cinta en diámetros grandes (D75, D90, D110). Mediante estos enlaces, se pueden combinar diferentes tipos de plásticos.

Un producto de CEPEX

Descubra la serie CEPEX