CEPEX - ENLACE URBAGREEN M PLUS 16X3/4" (BOLSA)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Negro
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
47014
Ref.Sonepar
141741
EAN
8435283962714
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Negro
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
27.8 mm
Anchura:
0.5 mm
Altura:
17.5 mm
Las placas MG-TAP son los artículos más versátiles: identifican cables, cubiertas, interruptores, maquinaria, componentes...
Consúltenos sobre la disponibilidad de otros colores.
Resistencia UV puede variar entre los colores.
Los colores blanco PVC10050WH y amarillo PVC10050YE sono certificados UL.
Un producto de CEPEX
Descubra la serie CEPEX


