CEPEX - ESPIGA CONEXION POLIETILENO ROSCADA PVC d.3//4'' - 02220

Fluidra Comercial España, S.A.
CopiarCopiar
CEPEX - ESPIGA CONEXION POLIETILENO ROSCADA PVC d.3//4''

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

02220

Ref.Sonepar

455807

EAN

8435099204480

Espiga conexión polietileno roscada PVC diámetro 3/4". Accesorio en PVC-U para unión de tuberías de PVC. Moldeo por inyección. Densidad: 1,4 g/cm³. Color: gris RAL 7024. Dimensiones: accesorios encolar de D16 hasta D400 y accesorios roscar de 1/4" a 4". Dimensiones: Accesorios encolar según la norma EN 1452-3. Accesorios roscados según la norma ISO 7/1. Para tubos según norma EN 1452-2. Accesorios encolar: recomendamos el uso de cola a base de THF. Accesorios roscados: para garantizar la estanqueidad sólo es admisible el uso de cinta de PTFE. En uniones PVC-U-metal, el macho debe ser el PVC-U.