CEPEX - Junta plana diámetro 140 - 02067

Fluidra Comercial España, S.A.
CopiarCopiar
CEPEX - Junta plana diámetro 140

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

02067

Ref.Sonepar

779631

EAN

8435099203650

Junta plana diámetro 140. Accesorio en PVC-C para unión de tuberías de PVC-C. Moldeo por inyección. Densidad: 1,5 g/cm³. Color: gris RAL 7042. Dimensiones: accesorios encolar de D16 hasta D100 y accesorios roscar de 1/4" a 4". Dimensiones: Accesorios encolar según la norma EN 1452-3. Accesorios roscados según la norma ISO 7/1. Para tubos según norma EN 1452-2. Accesorios encolar: recomendamos el uso de cola a base de THF. Accesorios roscados: para garantizar la estanqueidad sólo es admisible el uso de cinta de PTFE. En uniones PVC-U-metal, el macho debe ser el PVC-U.