CEPEX - Manguera tuvo FITT B-Active diámetro 50mm 50m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
69861
Ref.Sonepar
655014
EAN
8011963761312
Tubo PVC flexible diámetro 50 PN16 FII B-ACTIVE 50m. Tubería de PVC flexible con refuerzo interno y acabado interior y exterior lisos. Espiral rígida reforzada: indeformable y antichoque. Pegado hermético y resistente en la unión a 30 bar. de presión. Gran resistencia a las aguas residuales y a una amplia gama de productos químicos. Dimensiones y características conforme EN-ISO 3994. Soporta temperaturas entre -10° C y +55° C y una presión de vacío de 350 mbar.
Un producto de CEPEX
Descubra la serie CEPEX


