CEPEX - Microtubo Urbagreen flexible 4x6 marrón (bobina 25m) - 47046
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Amarillo
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
47046
Ref.Sonepar
595595
EAN
8435283962882
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
27 mm
Anchura:
0.5 mm
Altura:
8.2 mm
Microtubo Urbagreen de color marrón y flexible 4x6 (bobina de 25m) para los sistemas de riego de jardinería.


