CEPEX - Pinzas con cierre polipropileno diámetro 75 - 02142

Fluidra Comercial España, S.A.
CopiarCopiar
CEPEX - Pinzas con cierre polipropileno diámetro 75

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

02142

Ref.Sonepar

139622

EAN

8435102001747

Pinzas con cierre polipropileno diámetro 75. Permiten realizar tomas de agua de la red principal. Su aplicación más destacable es el realizar tomas en tuberías instaladas. Material: PP Para instalación sobre tubos según normas: - PE: EN 12201/ISO 3607/ISO 14236/DIN 8072/DIN 8074/UNI 10910 - PP: ISO 3609/DIN 8077/UNI 8318 - PVC-U: EN 1452-2.

Un producto de CEPEX

Descubra la serie CEPEX