CEPEX - Pinzas con cierre polipropileno diámetro 90 - 02143

Fluidra Comercial España, S.A.
CopiarCopiar
CEPEX - Pinzas con cierre polipropileno diámetro 90

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

02143

Ref.Sonepar

455802

EAN

8435102001754

Pinzas con cierre polipropileno diámetro 90. Permiten realizar tomas de agua de la red principal. Su aplicación más destacable es el realizar tomas en tuberías instaladas. Material: PP Para instalación sobre tubos según normas: - PE: EN 12201/ISO 3607/ISO 14236/DIN 8072/DIN 8074/UNI 10910 - PP: ISO 3609/DIN 8077/UNI 8318 - PVC-U: EN 1452-2.

Un producto de CEPEX

Descubra la serie CEPEX