CEPEX - Programador NODE100VALVEB 1 estación autónomo 9V - 55147
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
55147
Ref.Sonepar
309227
EAN
0611698283097
Programador NODE100VALVEB 1 estación autónomo 9V. programación estándar secuencial de 3 programas con 4 inicios de riego cada uno. Ajuste estacional 10-150%. Salida para válvula maestra en modelos 2, 4, y 6 estaciones. Distancia máxima entre programador y electroválvula 30 m. Compatible con los sensores Hunter (no inalámbricos). Memoria permanente. Alimentación 1 pila alcalina 9V o dos para una mayor autonomía. Sumergible hasta 3,5 m (IP68).
Un producto de CEPEX
Descubra la serie CEPEX