CEPEX - REDUC.ROSCADA CORTA M-H PVC 1/2x1/4" - 23087

Fluidra Comercial España, S.A.
CopiarCopiar
CEPEX - REDUC.ROSCADA CORTA M-H PVC 1/2x1/4"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

23087

Ref.Sonepar

130786

EAN

8435099217817

Reducción roscada corta M-H PVC 1/2x1/4". Accesorio en PVC-U para unión de tuberías de PVC. Moldeo por inyección. Densidad: 1,4 g/cm³. Color: gris RAL 7024. Dimensiones: accesorios encolar de D16 hasta D400 y accesorios roscar de 1/4" a 4". Dimensiones: Accesorios encolar según la norma EN 1452-3. Accesorios roscados según la norma ISO 7/1. Para tubos según norma EN 1452-2. Accesorios encolar: recomendamos el uso de cola a base de THF. Accesorios roscados: para garantizar la estanqueidad sólo es admisible el uso de cinta de PTFE. En uniones PVC-U-metal, el M debe ser el PVC-U.