CEPEX - SOLENOIDE 24V PARA PGA - 09397

Fluidra Comercial España, S.A.
CopiarCopiar
CEPEX - SOLENOIDE 24V PARA PGA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

09397

Ref.Sonepar

157230

EAN

0077985037697

solenoide 24V para PGA. Las electroválvulas PGA son las indicadas para espacios verdes públicos y campos de deporte. Configuración línea/ángulo. Cuerpo en PVC. Regulación de caudal. Posibilidad de instalación de un regulador de presión PRS-Dial ajustable desde 1,0 hasta 6,9 bares (opcional). Presión: desde 1,0 hasta 10,4 bar. Caudal: desde 0,5 hasta 34,0 m³/h.

Un producto de CEPEX

Descubra la serie CEPEX