CEPEX - TE 45º ENCOLAR PVC DIAMETRO 40

Fluidra Comercial España, S.A.
CopiarCopiar
CEPEX - TE 45º ENCOLAR PVC DIAMETRO 40

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

22586

Ref.Sonepar

644762

EAN

8435099216865

Te 45° encolar PVC diámetro 40. Accesorio en PVC-U para unión de tuberías de PVC. Moldeo por inyección. Densidad: 1,4 g/cm³. Color: gris RAL 7024. Dimensiones: accesorios encolar de D16 hasta D400 y accesorios roscar de 1/4" a 4". Dimensiones: Accesorios encolar según la norma EN 1452-3. Accesorios roscados según la norma ISO 7/1. Para tubos según norma EN 1452-2. Accesorios encolar: recomendamos el uso de cola a base de THF. Accesorios roscados: para garantizar la estanqueidad sólo es admisible el uso de cinta de PTFE. En uniones PVC-U-metal, el macho debe ser el PVC-U.

Un producto de CEPEX

Descubra la serie CEPEX