CEPEX - TE 90° H-H-M UP.03.MFD.FFM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
41852
Ref.Sonepar
595579
EAN
8435099222200
Te 90° H-H-M UP.03.MFD.FFM. Accesorios colectores especialmente diseñados para la conexión rápida de elementos roscados de 1", tales como instalaciones con electroválvulas, suministro de agua, etc. Permiten realizar instalaciones con total facilidad y rapidez. Medidas disponibles: 1" Material: PVC-U PN 10 (150 psi).
Un producto de CEPEX
Descubra la serie CEPEX