CEPEX - Te 90° igual encolar PVC diámetro 75 - 01786
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01786
Ref.Sonepar
455711
EAN
8435099200840
Te 90° igual encolar PVC diámetro 75. Accesorio en PVC-U para unión de tuberías de PVC. Moldeo por inyección. Densidad: 1,4 g/cm³. Color: gris RAL 7024. Dimensiones: accesorios encolar de D16 hasta D400 y accesorios roscar de 1/4" a 4". Dimensiones: Accesorios encolar según la norma EN 1452-3. Accesorios roscados según la norma ISO 7/1. Para tubos según norma EN 1452-2. Accesorios encolar: recomendamos el uso de cola a base de THF. Accesorios roscados: para garantizar la estanqueidad sólo es admisible el uso de cinta de PTFE. En uniones PVC-U-metal, el macho debe ser el PVC-U.
Un producto de CEPEX
Descubra la serie CEPEX


