CEPEX - Tubo gotero URBAGREEN diámetro 16 marrón (bobina 100m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
47040
Ref.Sonepar
176960
EAN
8435283962875
Tubo gotero URBAGREEN diámetro 16 marrón (bobina 100m). La tubería CEPEX, PE 32, PN 2,5, cumple con las especificaciones y ensayos de la norma UNE 53367. Aditivos con protección UV y estabilizante a la temperatura. Espesor nominal 1,2mm y otros bajo pedido.
Un producto de CEPEX
Descubra la serie CEPEX