CEPEX - Tubo GREEN pc 16 2,2l/h 0,35m marrón bobina 50m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
60762
Ref.Sonepar
913581
EAN
8420382731293
Tubo GREEN pc 16 2,2l/h 0,35m marrón bobina 50m. Gotero cilíndrico con mecanismo laberíntico de compensación exclusivo y membrana de silicona. Alta resistencia a la obturación gracias a su especial diseño anti-sedimentación. Utilización en riego subterráneo o en superficie. Producto normalizado UNE 68076 categoría A.
Un producto de CEPEX
Descubra la serie CEPEX